Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 víznyomásszabályozó szelep 1/2 hüvelyk | AB8QXH 26X116

WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 víznyomás-szabályozó szelep 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8QXH Modell: 1/2 LF25AUB-HP-Z3Kereszthivatkozás: 26X116
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
€289.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP
Magasság7"
Bemeneti méret1 / 2 "
Hossz6.375 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány75-125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8481801095
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS 1 LFU5B-LP-Z3 Víznyomásszabályozó szelep 1 hüvelyk | AB8QXG 26X115 1 db LFU5B-LP-Z3FNPT Unió x FNPT7.375 "1"6.75 "1"10-35 psi€522.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 víznyomás-szabályozó szelep 1/2 hüvelykes
€289.11 /Mértékegység