WATTS 3004 1 1/4 Dielectric Union, FIP Thread to FIP Thread Galvanized Connection, 1 1/4 Inch Size | BR6ZTZ 0821728

WATTS 3004 1 1/4 dielektromos csatlakozás, FIP-menet-FIP-menet horganyzott csatlakozás, 1 1/4 hüvelykes méret

Cikkszám: BR6ZTZ Modell: 3004 1 1/4Kereszthivatkozás: 0821728
€84.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
TömítőanyagBuna N.
Tömítés maximális nyomása250 psi
Tömítés maximális hőmérséklete180 fok. F
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti anyagVas
Bemeneti méret1 1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti anyagGalvanizált vas
típuskészlet
Munkahőmérséklet.180 fok. F

Termék részletek:

Dielektromos csatlakozás, FIP-menet-FIP-menet horganyzott csatlakozás, 1 1/4 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatTömítőanyagBemeneti csatlakozásKimeneti csatlakozásKimeneti anyagKimeneti méretKimeneti típusBemeneti anyagÁr
WATTS LF3100M3 2 1/2 dielektromos egység, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 175 Psi max. Nyomás | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Buna N.Női menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz2-1 / 2 "FoglalatVas€466.16
ajánlatkérés
WATTS LF3100M3 4 dielektromos egység, 4 hüvelykes bemenet, 175 psi max. Nyomás | BR6ZTJ 0821749 LF3100M3 4LF3100Buna N.Női menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz4"FoglalatVas€1,692.22
ajánlatkérés
WATTS LF3100M3 3 dielektromos egység, 3 hüvelykes bemenet, 175 psi max. Nyomás | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Buna N.Női menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz3"FoglalatVas€639.37
ajánlatkérés
WATTS 3001A 1 1/2 dielektromos egység, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1 / 2 "FoglalatVas€125.04
WATTS LF3007 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR6ZTN 0821936 LF3007 1/2LF3007Buna N.Férfi menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz3 / 8 "FoglalatVas€64.72
WATTS 3001A 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BR6ZTP 0821420 3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1 / 4 "FoglalatVas€73.31
WATTS 3001A 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"FoglalatVas€154.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3004 1 1/4 dielektromos csatlakozás, FIP-menet-FIP-menet horganyzott csatlakozás, 1 1/4 hüvelykes méret
€84.24 /Mértékegység