WATTS 0342692 Pressure Safety Relief Valve, 2-3/4 Inch Size, Hot Water Relief | CJ3BJX 162A28

WATTS 0342692 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 2-3/4 hüvelykes méretű, melegvíz-mentesítő

Tétel: CJ3BJX Típus: 0342692Kereszthivatkozás: 162A28
€83.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaKisülési kapacitásKimeneti méretnyomás tartományRelief nyomásBemeneti csatlakozásBemeneti méretÁr
WATTS 354A-030 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 30 Psi tehermentesítő nyomás | BP2TYN 0353030 354A-030335Sárgaréz490000 XNUMX btuh3 / 4 "-30 PsiNői menetes3 / 4 "€101.97
WATTS 530FP nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 180 fok F, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP2VWH 0371270 530 FP530CSárgaréz-1 / 2 "50-175 psi150 PsiFérfi menetes1 / 2 "€143.64
WATTS 740-075 1 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 x 1-1/4 hüvelyk, 75 psi, 2,649,000 2 162 Btu | BP41VWL XNUMXAXNUMX 740-075 1740Vas2649000 XNUMX btuh1-1 / 4 "30-75 psi75 PsiNői menetes1"€469.07
WATTS 530C-STD 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 180 fok. F, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3KGY 0371271 530C-STD 1/2530CSárgaréz-1 / 2 "50-175 psi150 PsiFérfi menetes1 / 2 "€143.64
WATTS 174-Z3-T 050 nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemenet, 250 fok F, 50 Psi tehermentesítő nyomás | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174ABronz-1"30-150 psi50 Psi-1"€858.91
WATTS 174-Z3-T 075 nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemenet, 250 fok F, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174ABronz2055000 btuh 75 psi nyomáson1"30-150 psi75 PsiNői menetes1"€858.91
WATTS LFN30 5-30 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 5–30 Psi nyomáscsökkentő tartomány | BP4FVZ 0121397 LFN30 5-30 1/2Network TwentyOneÓlommentes bronz-1 / 2 "5-30 Psi-Férfi menetes1 / 2 "€734.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0342692 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 2-3/4 hüvelykes méretű, melegvíz-mentesítő
€83.94 /Mértékegység