WATTS 007M3-QT-BC 3/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 3/4 hüvelykes

Tétel: CA7ZWH Modell: 007M3-QT-BC 3/4Kereszthivatkozás: 0077708
€585.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseÖntött bronz
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat7
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaGumi
SzűrőNem
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 3/4 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti mérettest anyagaLemezanyagÜlés anyagaMéretSzelep típusaSzélességBemeneti méretÁr
WATTS 007M2QTS-3/4" dupla visszacsapó szelep szerelvény 007 | AE7QZX 6A767 007M2QTS-3/4 "-Bronz--3 / 4 "-6.875 "-€571.07
WATTS 007MIQTS-1 kettős visszacsapó szelep szerelvény 007 | AE7QZY 6A768 007MIQTS-1-Bronz--1"-7.25 "-€786.89
WATTS 007MIQTS-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007 | AE7QZZ 6A769 007MIQTS-S-Bronz--2"-8.75 "-€1,304.40
WATTS 007M1-QT-S 2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 2 hüvelykes méret | BY7HTR 0062428 007M1-QT-S 22"BronzszilikonMűanyag műanyag-Negyed fordulatos gömbcsap-2"€1,376.89
ajánlatkérés
WATTS U007M1-LF 2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, 2 hüvelykes, bronz | BY7HTU 0062429 U007M1-LF 22"BronzGumi--Nincs elzáró szelep-2"€1,154.18
ajánlatkérés
WATTS U007M1-QT 2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, negyedfordulatú golyós szelep, 2 hüvelykes, bronz | BY7HTV 0062430 U007M1-QT 22"BronzGumi--Negyed fordulatos gömbcsap-2"€1,291.06
ajánlatkérés
WATTS 007M2-QT-S 1 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes méret | BY7HTW 0062436 007M2-QT-S 1 1/21-1 / 2 "BronzszilikonMűanyag műanyag-Negyed fordulatos gömbcsap-1-1 / 2 "€1,156.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 007M3-QT-BC 3/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 3/4 hüvelykes
€585.47 /Mértékegység