Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WARNER LINEÁRIS M1-D024-0100-A06-LN Lineáris hajtómű 100 Lb 24vdc 6 bemenet | AA8JUN 18G686

THOMSON M1-D024-0100-A06-LN Lineáris hajtómű 100 Lb 24vdc, 6 hüvelykes mozgás

Raktáron
Tétel: AA8JUN Típus: M1-D024-0100-A06-LNKereszthivatkozás: 18G686

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€772.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris működtető
A környezet hőmérséklete. Max (C / F)65 fok C / 150 fok F
Csapágy típusKettős Quad Ring
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükségesNem
HajtásFogaskerék
Működési ciklus25%
Ház típusaTeljesen zárt, nem szellőző
befejezeloxált
Teljes terhelésű erősítők2.3
SzinkronPorított fém
Ház anyagaAlumínium
Végállás kapcsoló típusaRögzített
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok C / 150 fok F
motor típusaÁllandómágnes
Szerelési típusKapcsolókengyel
HoronyDelrin
Anya anyagaDelrin
Névleges terhelés (Lb.)100
Visszahúzott méret (hüvelyk)10.24
Behúzott hossz10.25 "
Csavar típusaCsúcspont
Sebesség30 perc / perc
Lökethossz6"
Hővédelemkocsi
Cső fordításaalumínium
Utazás6"
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8483405010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Visszajelzési jel (nem)
    • Sebességváltó tok típusa (párhuzamos sarkantyú)
    • Tömítésvezető anyag (Delrin)

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar típusaCsapágy típusKondenzátor mellékelveSebességUtazásFeszültségKondenzátor szükségesbefejezÁr
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G10-12V-BR-04 Lineáris hajtómű 12vdc, 4 hüvelykes mozgás | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04CsúcspontDupla végű labdaNem48 perc / perc4"12 VDCNemPorbevonat€1,529.62
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G10-12V-BR-06 Lineáris működtető, 12 VDC, 6 hüvelykes utazó | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06CsúcspontDupla végű labdaNem48 perc / perc6"12 VDCNemPorbevonat€1,406.19
WARNER LINEÁRIS MŰKÖDTETÉSEK K2G10-12V-BR-08 Lineáris állítómű 12V DC, 8 hüvelykes | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08CsúcspontDupla végű labdaNem48 perc / perc8"12 VDCNemPorbevonat€1,406.19
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G10-12V-BR-12 Lineáris hajtómű 12Vdc, 12 hüvelykes | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12CsúcspontDupla végű labdaNem48 perc / perc12 "12 VDCNemPorbevonat€1,406.19
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G10-12V-BR-18 Lineáris hajtómű 12vdc, 18 hüvelykes | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18CsúcspontDupla végű labdaNem48 perc / perc18 "12 VDCNemPorbevonat€1,475.78
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G20-12V-BR-04 Lineáris hajtómű 12vdc, 4 hüvelykes mozgás | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04CsúcspontDupla végű labdaNem30 perc / perc4"12 VDCNemPorbevonat€1,462.50
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G20-12v-BR-06 Lineáris hajtómű 12V dc, 6 hüvelykes mozgás | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06CsúcspontDupla végű labdaNem30 perc / perc6"12 VDCNemPorbevonat€1,462.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON M1-D024-0100-A06-LN Lineáris hajtómű 100 Lb 24vdc, 6 hüvelykes mozgás
€772.34 /Mértékegység