WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2XG20-115V-08 hajtómű 2000 Lb. 115vac Travel 8 hüvelykes | AA8JXN 18G777

THOMSON K2XG20-115V-08 működtető 2000 Lb. 115vac Travel 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8JXN Típus: K2XG20-115V-08Kereszthivatkozás: 18G777

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,094.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris működtető
A környezet hőmérséklete. Max (C / F)60 fok C / 140 fok F
Csapágy típusKettős labda
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesIgen
kuplungIgen
HajtásFogaskerék
Működési ciklus25%
Ház típusaTeljesen zárt, nem szellőző
befejezPorbevonat
Teljes terhelésű erősítők5
Hajtómű anyagaAlumínium
SzinkronPorított fém
Ház anyagaAlumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C / 140 fok F
motor típusaÁllandómágnes
Szerelési típusKapcsolókengyel
HoronyLabda
Működési frekvencia60 / 50 Hz
Névleges terhelés (Lb.)2000
Visszahúzott méret (hüvelyk)18.94
Behúzott hossz19 "
Csavar típusaLabda
Sebesség30 perc / perc
Lökethossz8"
Hővédelemkocsi
Cső fordításaNitrotec bevonatú acél
Utazás8"
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.37
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8483405010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Visszajelzési jel (nem)
    • Sebességváltó tok típusa (párhuzamos sarkantyú)
    • Tömítésvezető anyag (Delrin)

Termékváltozatok

TermékekModellKondenzátor mellékelveKondenzátor szükségesTeljes terhelésű erősítőkBehúzott hosszUtazásFeszültségÁr
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2XG20-12V-08 hajtómű 2000 Lb. 12vdc utazási 8 hüvelykes | AA8JWR 18G757 K2XG20-12V-08NemNem2516 "8"12 VDC€2,006.88
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2XG20-24V-06 hajtómű 2000 Lb. 24vdc utazási 6 hüvelykes | AA8JXB 18G766 K2XG20-24V-06NemNem1314 "6"24 VDC€2,006.88
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2XG20-24V-08 Lineáris hajtómű, 2200 lb névleges terhelés | AA8JXC 18G767 K2XG20-24V-08NemNem1316 "8"24 VDC€2,006.88
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2XG20-230V-06 hajtómű 2000 Lb. 230vac Travel 6 hüvelykes | AA8JXY 18G786 K2XG20-230V-06IgenIgen517 "6"230 VAC€2,945.37
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2XG20-230V-08 Aktor 2000 Lb. 230vac Travel 8 hüvelykes | AA8JXZ 18G787 K2XG20-230V-08IgenIgen519 "8"230 VAC€2,950.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON K2XG20-115V-08 működtető 2000 Lb. 115vac Travel 8 hüvelykes
€3,094.65 /Mértékegység