WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-felület Kuplung nyomaték 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCP 2DBL9

WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-felület tengelykapcsoló nyomaték 95 Ft-lb 90 dc

Raktáron
Tétel: AB9HCP Modell: UM215-1040Kereszthivatkozás: 2DBL9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,003.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkuplung
HázJó szellőzésű
befejezFekete festék
Hossz9.375 "
Max. FORDULAT3600
Fel van szerelveNEMA C-Face motor vagy a motor és a reduktor között
NEMA / IEC keret213TC / 215TC
Tápvezeték hossza (hüvelyk)30
Tengely Dia.1-3 / 8 "
Statikus nyomaték95 Ft.-Lb.
típusC-Face
Feszültség (DC)90
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.0685
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód8708937500
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-felület tengelykapcsoló nyomaték 95 Ft-lb 90 dc
€5,003.89 /Mértékegység