WARNER ELECTRIC UM100-1040 C-felület Kuplung nyomaték 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCL 2DBL6

WARNER ELECTRIC UM100-1040 C-felület tengelykapcsoló nyomaték 30 Ft-lb 90 dc

Raktáron
Tétel: AB9HCL Modell: UM100-1040Kereszthivatkozás: 2DBL6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,951.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkuplung
HázJó szellőzésű
befejezFekete festék
Hossz6.75 "
Max. FORDULAT3600
Fel van szerelveNEMA C-Face motor vagy a motor és a reduktor között
NEMA / IEC keret56C
Tápvezeték hossza (hüvelyk)30
Tengely Dia.5 / 8 "
Statikus nyomaték30 Ft.-Lb.
típusC-Face
Feszültség (DC)90
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.902
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHázHosszNEMA / IEC keretTengely Dia.SzélességÁr
WARNER ELECTRIC UM50-1040 C-felület tengelykapcsoló nyomaték 16 Ft-lb 90 DC | AB9HCK 2DBL5 UM50-1040Jó szellőzésű6.75 "56C5 / 8 "6.75 "€2,221.63
WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-felület Kuplung nyomaték 30 Ft-lb 90 DC | AB9HCM 2DBL7 UM180-1040Jó szellőzésű6.625 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,779.65
WARNER ELEKTROMOS EUM210-1040 C-felület tengelykapcsoló nyomaték 95 Ft-lb 90 DC | AB9HCN 2DBL8 EUM210-1040Teljesen zárt, nem szellőző8.875 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€4,596.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARNER ELECTRIC UM100-1040 C-felület tengelykapcsoló nyomaték 30 Ft-lb 90 dc
€2,951.94 /Mértékegység