WARNER ELECTRIC EP-400 24V Kuplung/fék Nyomaték 22 Ft-lb 24 Vdc | AE3AKT 5AEZ9

WARNER ELECTRIC EP-400 24V Kuplung/fék nyomaték 22 Ft-lb 24 Vdc

Raktáron
Tétel: AE3AKT Típus: EP-400 24VKereszthivatkozás: 5AEZ9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,383.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuplung / fék
Környezeti (C)-20-45
Tekercs Volt24
HázZárt
FunkcióElkezdődik vagy leáll a töltés, ha áramot táplálnak
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16
Hossz11.781 "
Max. HP @ 1725 / perc1
Max. FORDULAT4500
Fel van szerelveLábtartó
Tápvezeték hossza (hüvelyk)Terminálok
Tengely Dia.3 / 4 "
Statikus nyomaték22 Ft.-Lb.
Feszültség (DC)24
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltHázHosszMax. FORDULATNEMA / IEC keretTengely Dia.SzélességÁr
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,394.53
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,612.39
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,783.46
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,547.70
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Jó szellőzésű6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,848.15
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€3,294.01
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Tengelykapcsoló / féknyomaték 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Teljesen zárt, nem szellőző8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€6,163.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-400 24V Kuplung/fék nyomaték 22 Ft-lb 24 Vdc
€4,383.75 /Mértékegység