WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8

WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Kuplung/fék nyomaték 30 Ft-lb 90 dc

Raktáron
Tétel: AB9HCD Modell: UM100-1020-90Kereszthivatkozás: 2DBK8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,783.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuplung / fék
HázJó szellőzésű
befejezFekete festék
Hossz6.75 "
Max. FORDULAT3600
Fel van szerelveNEMA C-Face motor vagy a motor és a reduktor között
NEMA / IEC keret56C
Tápvezeték hossza (hüvelyk)30
Tengely Dia.5 / 8 "
Statikus nyomaték30 Ft.-Lb.
Feszültség (DC)90
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9865
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltHázHosszMax. FORDULATNEMA / IEC keretTengely Dia.SzélességÁr
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,394.53
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,612.39
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,547.70
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Jó szellőzésű6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,848.15
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€3,294.01
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Tengelykapcsoló / féknyomaték 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Teljesen zárt, nem szellőző8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€6,163.62
WARNER ELECTRIC EP-170 24V Kuplung/fék Nyomaték 1.25 Ft-lb 24 Vdc | AE3AKN 5AEZ5 EP-170 24V24Zárt6"10,000-3 / 8 "3.25 "€2,558.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Kuplung/fék nyomaték 30 Ft-lb 90 dc
€2,783.46 /Mértékegység