Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WARNER ELECTRIC EP-250 90V Kuplung/fék Nyomaték 5.8 Ft-lb 90 Vdc | AE3AKR 5AEZ8

WARNER ELECTRIC EP-250 90V Kuplung/fék nyomaték 5.8 Ft-lb 90 Vdc

Raktáron
Tétel: AE3AKR Típus: EP-250 90VKereszthivatkozás: 5AEZ8
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
€3,800.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuplung / fék
Környezeti (C)-20-45
Tekercs Volt90
HázZárt
FunkcióElkezdődik vagy leáll a töltés, ha áramot táplálnak
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/8
Hossz8.968 "
Max. HP @ 1725 / perc1/2
Max. FORDULAT7500
Fel van szerelveLábtartó
Tápvezeték hossza (hüvelyk)Terminálok
Tengely Dia.1 / 2 "
Statikus nyomaték5.8 Ft.-Lb.
Feszültség (DC)90
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8115
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltHázHosszMax. FORDULATNEMA / IEC keretTengely Dia.SzélességÁr
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,250.90
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,844.13
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,775.64
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,693.03
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Jó szellőzésű6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,703.15
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€3,586.21
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Tengelykapcsoló / féknyomaték 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Teljesen zárt, nem szellőző8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€6,710.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-250 90V Kuplung/fék nyomaték 5.8 Ft-lb 90 Vdc
€3,800.59 /Mértékegység