WARNER ELECTRIC EP-1000 90V Clutch/brake Torque 240 Ft-lb 90 Vdc | AE3ALH 5AFA6

WARNER ELECTRIC EP-1000 90V Kuplung/fék nyomaték 240 Ft-lb 90 Vdc

Raktáron
Tétel: AE3ALH Típus: EP-1000 90VKereszthivatkozás: 5AFA6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,311.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuplung / fék
Környezeti (C)-20-45
Tekercs Volt90
HázZárt
FunkcióElkezdődik vagy leáll a töltés, ha áramot táplálnak
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/2
Hossz28.75 "
Max. HP @ 1725 / perc10
Max. FORDULAT3600
Fel van szerelveLábtartó
Tápvezeték hossza (hüvelyk)Terminálok
Tengely Dia.1-7 / 8 "
Statikus nyomaték240 Ft.-Lb.
Feszültség (DC)90
Szélesség12.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 124.74
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)82.55
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltHázHosszMax. FORDULATNEMA / IEC keretTengely Dia.SzélességÁr
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,394.53
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,612.39
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,783.46
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,547.70
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Tengelykapcsoló / féknyomaték 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Jó szellőzésű6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,848.15
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Tengelykapcsoló / féknyomaték 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Jó szellőzésű6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€3,294.01
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Tengelykapcsoló / féknyomaték 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Teljesen zárt, nem szellőző8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€6,163.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-1000 90V Kuplung/fék nyomaték 240 Ft-lb 90 Vdc
€16,311.80 /Mértékegység