WARN 885005 Hordozható elektromos csörlő Hp 24vdc | AE8KLF 6DLV2

WARN 885005 Hordozható elektromos csörlő Hp 24vdc

Raktáron
Tétel: AE8KLF Típus: 885005Kereszthivatkozás: 6DLV2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€845.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos csörlő
1. réteg vonalhúzás1000 font
1. réteg vonal sebessége6 fpm
Tengelykapcsoló típusaEgyik sem
Teljes terhelésű erősítők24.6
Teljes terhelési vonal sebessége6 fpm
Komplett kötél Dia.7 / 32 "
Tartalmazza a kötél hosszát15 ft.
Nincs terhelési vonal sebessége6 fpm
Teljes magasság10.75 "
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség7.75 "
Kötél AnyagHuzal
Feszültségértékelés24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.41
Hajó magassága (cm)31.24
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8425310100
Származási országCN

Termék részletek:

    • A WARN 885005 egy hordozható elektromos csörlő, amellyel terheket vízszintesen húznak, vagy függőlegesen emelnek és süllyesztenek le egy forgó dob köré tekercselt drótkötél segítségével. Elektronikus terheléskorlátozóval rendelkezik LED-es jelzővel és változtatható sebességű triggerrel a be- és kikapcsolás műveletekhez.
    • Ez az egyszemélyes csörlő jobb teherszabályozást biztosít, és pontosabban segíti a rakomány elhelyezését, mint a kézi csörlők. 2 újratölthető NiMH akkumulátorral és gyorstöltővel van felszerelve.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARN 885005 Hordozható elektromos csörlő Hp 24vdc
€845.79 /Mértékegység