Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 keményfém esztergáló lapka Edzett anyag | AF9NFC 30FW41

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag

Raktáron
Tétel: AF9NFC Modell: WCMW030202 WCB50Kereszthivatkozás: 30FW41
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
€129.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számWCMW1.8 (1.5) 0.5
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWCB50
Felírt kör7 / 32 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotTrigon
Helyezze be a méretet3
Helyezze be a vastagságot0.093 "
ISO számWCMW030202WCB50
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma3
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusWCMW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)4.19
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (igen)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatÁr
WALTER TOOLS WCMW030202 WCD10 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NFD 30FW42 WCMW030202 WCD10WCMW1.8 (1.5) 0.5WCD10€176.77
WALTER TOOLS WCMW030204 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag | AF9NFE 30FW43 WCMW030204 WCB50WCMW1.8 (1.5) 1WCB50€129.08
WALTER TOOLS WCMW030204 WCD10 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NFF 30FW44 WCMW030204 WCD10WCMW1.8 (1.5) 1WCD10€176.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag
€129.81 /Mértékegység