Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS TNMG160408-NMT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9NBJ 30FT50

WALTER TOOLS TNMG160408-NMT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek

Raktáron
Tétel: AF9NBJ Típus: TNMG160408-NMT WS10Kereszthivatkozás: 30FT50
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
€17.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számTNMG332-NMT
Chip BreakerNMT
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
Fokozatws10
Felírt kör3 / 8 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotHáromszög
Helyezze be a méretet16
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számTNMG160408-NMTWS10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma6
Orr sugara0.031 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusTNMG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8145
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS TNMG160404-NMT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9NBH 30FT49 TNMG160404-NMT WS10TNMG331-NMT0.015 "€18.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS TNMG160408-NMT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek
€17.93 /Mértékegység