Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS SNMX160640-F57 maróbetét | AH4YJM 35RD61

WALTER TOOLS SNMX160640-F57 maróbetét

Raktáron
Tétel: AH4YJM Modell: SNMX160640-F57Kereszthivatkozás: 35RD61

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€46.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
Chip BreakerF57
BevonatPVD
Vágási iránySemleges
FokozatWSP45S
Helyezze be az alakzatotNégyzet
Helyezze be a méretet160640
Helyezze be a vastagságot0.242 "
ISO számSNMX160640-F57
Ólomszög0 fok
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma8
Orr sugara0.157 "
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyeNegatív
StílusSNMX

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: Rozsdamentes (M), Acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellStílusChip BreakerHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotÓlomszögÉlek számaOrr sugaraGereblyeÁr
WALTER TOOLS SPGT120606-F57 Maróbetét | AH4YHF 35RD32 SPGT120606-F57SPGTF571206060.25 "11 fok40.024 "Pozitív€43.37
WALTER TOOLS SPMT120606-D51 maróbetét | AH4YHG 35RD33 SPMT120606-D51SPMTD511206060.25 "11 fok40.024 "Pozitív€34.78
WALTER TOOLS SPMT120606-D57 Maróbetét | AH4YHH 35RD34 SPMT120606-D57SPMTD571206060.25 "11 fok40.024 "Pozitív€34.78
WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F67 maróbetét | AH4YJC 35RD52 SNGX1205ANN-F67SNGXF6712050.252 "0 fok8lesarkításNegatív€27.66
WALTER TOOLS SNGX1205ENN-F57 maróbetét | AH4YJD 35RD53 SNGX1205HU-F57SNGXF5712050.252 "0 fok8lesarkításNegatív€41.42
WALTER TOOLS SNGX1606ANN-F57 maróbetét | AH4YJG 35RD56 SNGX1606ANN-F57SNGXF5716060.242 "0 fok8lesarkításNegatív€58.99
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 maróbetét | AH4YJH 35RD57 SNMX120512-F57SNMXF571205120.252 "0 fok80.047 "Negatív€21.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS SNMX160640-F57 maróbetét
€46.46 /Mértékegység