Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS SCMT432-RM4 Keményfém esztergabetét SCMT120408-RM4 | AH4YRY 35RF37

WALTER TOOLS SCMT432-RM4 keményfém esztergabetét SCMT120408-RM4

Raktáron
Tétel: AH4YRY Modell: SCMT432-RM4Kereszthivatkozás: 35RF37
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
€32.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számSCMT432-RM4
Chip BreakerRM4
BevonatPVD
Vágási iránySemleges
FokozatWMP20S
Felírt kör0.500
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotNégyzet
Helyezze be a méretet432
Helyezze be a vastagságot0.187
ISO számSCMT120408-RM4
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma4
Orr sugara0.031
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusSCMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: Rozsdamentes (M), Acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellOrr sugaraANSI számChip BreakerStílusBevonatFokozatFelírt körHelyezze be a méretetÁr
WALTER TOOLS SCGT3(2.5)1-MP4 Keményfém Esztergabetét SCGT09T304-MP4 | AH4YFQ 35RC91 SCGT3 (2.5) 1-MP40.016SCGT3 (2.5) 1-MP4MP4SCGTCVDWPP20S0.37532.51€40.91
WALTER TOOLS SPGT3(2.5)1-MP4 Keményfém Esztergabetét SPGT09T304-MP4 | AH4YFY 35RC98 SPGT3 (2.5) 1-MP40.016SPGT3 (2.5) 1-MP4MP4SPGTCVDWPP20S0.37532.51€40.41
WALTER TOOLS SPGT3(2.5)2-MP4 Keményfém Esztergabetét SPGT09T308-MP4 | AH4YFZ 35RC99 SPGT3 (2.5) 2-MP40.031SPGT3 (2.5) 2-MP4MP4SPGTCVDWPP20S0.37532.52€41.87
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 keményfém esztergáló betét SCMT09T304-FP4 | AH4YPW 35RE85 SCMT3 (2.5) 1-FP40.016SCMT3 (2.5) 1-FP4FP4SCMTCVDWPP10S0.37532.51€22.49
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-FP4 Keményfém esztergáló betét SCMT09T308-FP4 | AH4YPX 35RE86 SCMT3 (2.5) 2-FP40.031SCMT3 (2.5) 2-FP4FP4SCMTCVDWPP10S0.37532.52€20.69
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 keményfém esztergáló betét SCMT09T304-FP4 | AH4YQB 35RE90 SCMT3 (2.5) 1-FP40.016SCMT3 (2.5) 1-FP4FP4SCMTCVDWPP20S0.37532.51€21.82
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-FP4 Keményfém esztergáló betét SCMT09T308-FP4 | AH4YQC 35RE91 SCMT3 (2.5) 2-FP40.031SCMT3 (2.5) 2-FP4FP4SCMTCVDWPP20S0.37532.52€22.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS SCMT432-RM4 keményfém esztergabetét SCMT120408-RM4
€32.31 /Mértékegység