Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS RNGN 120700E WWS20 Keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MYB 30FP65

WALTER TOOLS RNGN 120700E WWS20 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys

Raktáron
Tétel: AF9MYB Model: RNGN 120700E WWS20Kereszthivatkozás: 30FP65

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€85.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számRNGN45E
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
Fokozatws20
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotRound
Helyezze be a méretet12
Helyezze be a vastagságot0.312 "
ISO számRNGN120700EWWS20
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek számaVáltozó
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusRNGN

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)2.11
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatÁr
WALTER TOOLS RNGN 120700E WIS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MYA 30FP64 RNGN 120700E WIS10RNGN45EWIS10€45.83
WALTER TOOLS RNGN 120700T01020 WIS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MYC 30FP66 RNGN 120700T01020 WIS10RNGN45T01020WIS10€45.83
WALTER TOOLS RNGN 120700T01020 WWS20 Keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MYD 30FP67 RNGN 120700T01020 WWS20RNGN45T01020ws20€81.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS RNGN 120700E WWS20 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys
€85.90 /Mértékegység