Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS P20360-M8 Spiral Point Tap, M8X1.25 Thread Size, 18 mm Thread Length, 90 mm Length | CU9HXA 428U84

WALTER TOOLS P20360-M8 spirális hegyes menetfúró, M8X1.25 menetméret, 18 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz

Raktáron
Cikkszám: CU9HXA Modell: P20360-M8Kereszthivatkozás: 428U84
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
€92.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WALTER TOOLS A2340876-UNF0 Spirális fuvolacsap, #0-80 menetméret, 5.50 mm-es menethossz, 41.30 mm-es hossz, Ticn | CU9CWM 427T39 A2340876-UNF0Spirálfuvola csap€165.21
WALTER TOOLS A2340806-UNF0 Spirális fuvolacsap, #0-80 menetméret, 5.50 mm-es menethossz, 41.30 mm-es hossz, Ticn | CU9CWN 427T32 A2340806-UNF0Spirálfuvola csap€145.14
WALTER SZERSZÁMOK 224101-UNJC10 Spirális fuvolacsap, #10-24 Menetméret, 13.50 mm Menethossz, 70 mm Hosszúság | CU9CWT 427C96 224101-UNJC10Spirálfuvola csap€195.16
WALTER TOOLS 224164-UNC10 Spirális fuvolacsap, #10-24 Menetméret, 16 mm Menethossz, 70 mm Hosszúság | CU9CWU 427D31 224164-UNC10Spirálfuvola csap€117.33
WALTER TOOLS 22416-UNC10 Spirális fuvolacsap, #10-24 menetméret, 16 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz, cső | CU9CWV 427D37 22416-UNC10Spirálfuvola csap€97.03
WALTER TOOLS 224102-UNC10 Spirális fuvolacsap, #10-24 menetméret, 16 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz, cső | CU9CWW 427D04 224102-UNC10Spirálfuvola csap€97.03
WALTER TOOLS P22509-UNC10 Spirális fuvolacsap, #10-24 menetméret, 8 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz | CU9CWY 428Z45 P22509-UNC10Spirálfuvola csap€70.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS P20360-M8 spirális hegyes menetfúró, M8X1.25 menetméret, 18 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz
€92.34 /Mértékegység