Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS ODMT0504ZZN-D57 WKP35S Keményfém maróbetét Odmt0504zzn-d57 | AD6ADJ 44U224

WALTER TOOLS ODMT0504ZZN-D57 WKP35S keményfém maróbetét Odmt0504zzn-d57

Raktáron
Tétel: AD6ADJ Modell: ODMT0504ZZN-D57 WKP35SKereszthivatkozás: 44U224

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€31.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számODMT0504ZZN-D57 WKP35S
Chip BreakerD57
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP35S
Felírt kör0.197 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotNyolcszögű
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma8
Orr sugara0.031 "
Gereblye15 fok
StílusPozitív
Munkadarab anyagaAcél, öntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.38
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotOrr sugaraMunkadarab anyagaÁr
WALTER TOOLS ODMT050408-D57 WKP35S keményfém maróbetét Odmt050408-d57 | AD6ADF 44U216 ODMT050408-D57 WKP35SODMT050408-D57 WKP35SWKP35S0.197 "0.187 "0.031 "Acél, öntöttvas€33.71
WALTER TOOLS ODMT0504ZZN-D57 WKP25S Keményfém maróbetét Odmt0504zzn-d57 | AD6ADH 44U222 ODMT0504ZZN-D57 WKP25SODMT0504ZZN-D57 WKP25SWKP25S0.197 "0.187 "0.031 "Öntöttvas, Acél€33.99
WALTER TOOLS ODMT060512-D57 WKP35S keményfém maróbetét Odmt060512-d57 | AD6ADL 44U230 ODMT060512-D57 WKP35SODMT060512-D57 WKP35SWKP35S0.236 "0.219 "0.047 "Acél, öntöttvas€40.69
WALTER TOOLS ODMT0605ZZN-D57 WKP25S Keményfém maróbetét Odmt0605zzn-d57 | AD6ADN 44U236 ODMT0605ZZN-D57 WKP25SODMT0605ZZN-D57 WKP25SWKP25S0.236 "0.219 "0.031 "Öntöttvas, Acél€44.50
WALTER TOOLS ODMT0605ZZN-D57 WKP35S Keményfém maróbetét Odmt0605zzn-d57 | AD6ADP 44U238 ODMT0605ZZN-D57 WKP35SODMT0605ZZN-D57 WKP35SWKP35S0.236 "0.219 "0.031 "Acél, öntöttvas€35.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS ODMT0504ZZN-D57 WKP35S keményfém maróbetét Odmt0504zzn-d57
€31.00 /Mértékegység