Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS N205166-M7 Spiral Flute Tap, M7X1 Thread Size, 10 mm Thread Length, 80 mm Length | CU9FUN 428R25

WALTER TOOLS N205166-M7 spirális fuvolacsap, M7X1 menetméret, 10 mm-es menethossz, 80 mm-es hossz

Raktáron
Tétel: CU9FUN Modell: N205166-M7Kereszthivatkozás: 428R25

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€90.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS N22516-UNC2 Spirális fuvolacsap, #2-56 menetméret, 4 mm-es menethossz, 45 mm-es hossz | CU9CYT 428R70 N22516-UNC2€84.51
WALTER TOOLS N22516-UNC6 Spirális fuvolacsap, #6-32 Menetméret, 6.50 mm Menethossz, 56 mm Hosszúság | CU9DAY 428R74 N22516-UNC6€67.17
WALTER TOOLS N22516-UNC8 Spirális fuvolacsap, #8-32 menetméret, 7 mm-es menethossz, 63 mm-es hossz | CU9DBX 428R75 N22516-UNC8€64.53
WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 Spirális fuvolacsap, 1/4-20 menetméret, 10 mm-es menethossz, 80 mm-es hossz | CU9DGB 428R68 N22516-UNC1/4€48.38
WALTER TOOLS N20516-M1.6 Spirális fuvolacsap, M1.6X0.35 Menetméret, 6 mm Menethossz, 40 mm Hosszúság | CU9EBF 428R27 N20516-M1.6€46.03
WALTER TOOLS N21566-M10X1 Spirális fuvolacsap, M10X1 menetméret, 12 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz | CU9EBW 428R55 N21566-M10X1€138.04
WALTER TOOLS N20566-M10 Spirális fuvolacsap, M10X1.5 menetméret, 15 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz | CU9EDP 428R48 N20566-M10€119.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS N205166-M7 spirális fuvolacsap, M7X1 menetméret, 10 mm-es menethossz, 80 mm-es hossz
€90.59 /Mértékegység