Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 Keményfém maró TiAlN 4 hüvelyk Átmérő | AH4ZAR 35RH64

WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 keményfém maró TiAlN 4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AH4ZAR Típus: MC326-04.0A3L100Kereszthivatkozás: 35RH64
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
€121.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarok sugarú végmaró
Sarok sugara0.02 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaMetric
End Mill stílusSarok sugara
befejezTiAlN
FokozatWK40TF
Helix Szög50 fok
Vágás hossza7 / 16 "
AnyagKarbid
Marás Dia.4.00mm
Nyak Dia.0.48mm
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.15 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0227
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)0.95
Származási országDE

Termék részletek:

    • Single End / Double End: Egyetlen vég

Termékváltozatok

TermékekModellSarok sugaraVágás hosszaNyak Dia.Fuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C keményfém maró 16 mm 4 FL CR SGL CC vég | AH4ZAT 35RK70 MC326-16.0W4L200C0.08 "5 / 8 "0.60mm44.5 "5 / 8 "€425.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 keményfém maró TiAlN 4 hüvelyk átmérő
€121.46 /Mértékegység