Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS M2456305-G3/4 Pipe And Conduit Thread Tap, 3/4-14 Thread Size, 25/32 Inch Thread Length, Tin, 5 Flutes | CU8ZPV 428P95

WALTER TOOLS M2456305-G3/4 Pipe And Conduit Thread Tap, 3/4-14 Thread Size, 25/32 Inch Thread Length, Tin, 5 Flutes

Raktáron
Tétel: CU8ZPV Modell: M2456305-G3/4Kereszthivatkozás: 428P95
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
€551.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1503
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS A25563-NPT1/16 cső és védőcső menetfúró, 1/16-27 menetméret, 14 mm-es menethossz, Vap, 3 horony | CU8ZJK 427V02 A25563-NPT1/16€203.63
WALTER TOOLS A26563-NPTF1/16 cső és védőcső menetfúró, 1/16-27 menetméret, 14 mm-es menethossz, Vap, 3 horony | CU8ZJL 427V13 A26563-NPTF1/16€248.80
WALTER TOOLS A264602-NPTF1/16 cső és cső menetfúró, 1/16-27 menetméret, 14 mm-es menethossz, Vap, 3 horony | CU8ZJM 427V08 A264602-NPTF1/16€241.65
WALTER TOOLS AC26361-NPTF1/2 cső és védőcső menetfúró, 1/2-14 menetméret, 1 1/64 hüvelykes menethossz, 5 horony | CU8ZJN 427V83 AC26361-NPTF1/2€309.25
WALTER TOOLS 24361-G1/2 cső és vezeték menetfúró, 1/2-14 menetméret, 15/16 hüvelykes menethossz, 4 horony | CU8ZJP 427G07 24361-G1/2€216.84
WALTER TOOLS 24460-G1/2 cső és védőcső menetfúró, 1/2-14 menetméret, 15/16 hüvelykes menethossz, 4 horony | CU8ZJQ 427G16 24460-G1/2€256.23
WALTER TOOLS 243612-RP1/2 cső és vezeték menetfúró, 1/2-14 menetméret, 15/16 hüvelykes menethossz, 4 horony | CU8ZJR 427F98 243612-RP1/2€237.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS M2456305-G3/4 Pipe And Conduit Thread Tap, 3/4-14 Thread Size, 25/32 Inch Thread Length, Tin, 5 Flutes
€551.65 /Mértékegység