Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.06R Milling Cutter F4153ubn26102z0506r | AD6DVV 44W830

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.06R Maró F4153ubn26102z0506r

Raktáron
Tétel: AD6DVV Típus: F4153.UBN26.102.Z05.06RKereszthivatkozás: 44W830

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€2,591.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.25 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.25 "
Átmérő5"
Helyezze be a csavartFS2077 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4153.UBN26.102.Z05.06R
Szükséges betétek száma12
Teljes hossz2"
Shank Dia.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.089
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)12.52
Hajószélesség (cm)12.52
HS-kód8466100130
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.06R Maró F4153ubn26102z0506r
€2,591.71 /Mértékegység