Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4033.B27.080.Z06.09 Indexálható maró F4033b27080z0609 | AD6DPY 44W694

WALTER TOOLS F4033.B27.080.Z06.09 Indexálható maró F4033b27080z0609

Raktáron
Tétel: AD6DPY Modell: F4033.B27.080.Z06.09Kereszthivatkozás: 44W694

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,541.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.26 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.354 "
Átmérő3.937 "
Helyezze be a csavartFS1495 Torx 20 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4033.B27.080.Z06.09
Szükséges betétek száma7
Teljes hossz2.48 "
Shank Dia.1.063

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.673
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)12.52
Hajószélesség (cm)12.52
HS-kód8466100130
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4033.B27.080.Z06.09 Indexálható maró F4033b27080z0609
€1,541.08 /Mértékegység