Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z05.02 Indexálható maró F2330b085z0502 | AD6CNB 44V874

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z05.02 Indexálható maró F2330b085z0502

Raktáron
Tétel: AD6CNB Modell: F2330.B.085.Z05.02Kereszthivatkozás: 44V874
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
€1,396.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.063 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.059 "
Átmérő2.795 "
Helyezze be a csavartFS359 Torx 15
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2330.B.085.Z05.02
Szükséges betétek száma7
Teljes hossz1.968 "
Shank Dia.1.063

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1295
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)7.82
Hajószélesség (cm)7.82
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F2330.B.052.Z03.02 Indexálható maró F2330b052z0302 | AD6CMZ 44V872 F2330.B.052.Z03.020.8660.866 "0.079 "1.26 "FS1030 Torx 20F2330.B.052.Z03.0231.574 "€952.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z05.02 Indexálható maró F2330b085z0502
€1,396.58 /Mértékegység