Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2330.B.052.Z03.02 Indexálható maró F2330b052z0302 | AD6CMZ 44V872

WALTER TOOLS F2330.B.052.Z03.02 Indexálható maró F2330b052z0302

Raktáron
Tétel: AD6CMZ Modell: F2330.B.052.Z03.02Kereszthivatkozás: 44V872
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
€952.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat0.866 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.079 "
Átmérő1.26 "
Helyezze be a csavartFS1030 Torx 20
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2330.B.052.Z03.02
Szükséges betétek száma3
Teljes hossz1.574 "
Shank Dia.0.866

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)6.5
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F2330.B.085.Z05.02 Indexálható maró F2330b085z0502 | AD6CNB 44V874 F2330.B.085.Z05.021.0631.063 "0.059 "2.795 "FS359 Torx 15F2330.B.085.Z05.0271.968 "€1,396.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2330.B.052.Z03.02 Indexálható maró F2330b052z0302
€952.50 /Mértékegység