Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Indexálható maró F2239t45050z0146 | AD6CGY 44V695

WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Indexálható maró F2239t45050z0146

Raktáron
Tétel: AD6CGY Modell: F2239.T45.050.Z01.46Kereszthivatkozás: 44V695
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
€1,222.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza1.811 "
Átmérő1.968 "
Helyezze be a csavartFS1030 Torx 20
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2239.T45.050.Z01.46
Szükséges betétek száma5
Teljes hossz2.755 "
Shank Dia.T45 "
Torx kulcsT45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.603
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)6.5
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F2239.T36.040.Z01.41 Indexálható maró F2239t36040z0141 | AD6CGX 44V694 F2239.T36.040.Z01.411.614 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.T36.040.Z01.4142.559 "T36 "€1,040.99
WALTER TOOLS F2239.T18.020.Z01.15 Indexálható maró F2239t18020z0115 | AD6CJH 44V743 F2239.T18.020.Z01.150.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.T18.020.Z01.1531.181 "T18 "€933.91
WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 Indexálható maró F2239t22025z0118 | AD6CJJ 44V744 F2239.T22.025.Z01.180.709 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.T22.025.Z01.1831.377 "T22 "€947.78
WALTER TOOLS F2239.T28.030.Z01.23 Indexálható maró F2239t28030z0123 | AD6CJK 44V745 F2239.T28.030.Z01.230.906 "1.181 "FS359 Torx 15F2239.T28.030.Z01.2331.574 "T28 "€982.31
WALTER TOOLS F2239.T28.032.Z01.24 Indexálható maró F2239t28032z0124 | AD6CJL 44V746 F2239.T28.032.Z01.240.945 "1.26 "FS359 Torx 15F2239.T28.032.Z01.2431.574 "T28 "€987.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Indexálható maró F2239t45050z0146
€1,222.72 /Mértékegység