Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 Indexálható maró F2239t22025z0118 | AD6CJJ 44V744

WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 Indexálható maró F2239t22025z0118

Raktáron
Tétel: AD6CJJ Modell: F2239.T22.025.Z01.18Kereszthivatkozás: 44V744

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€947.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.709 "
Átmérő0.984 "
Helyezze be a csavartFS923 Torx 8
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2239.T22.025.Z01.18
Szükséges betétek száma3
Teljes hossz1.377 "
Shank Dia.T22 "
Torx kulcsT22

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)2.62
Hajószélesség (cm)2.62
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F2239.T36.040.Z01.41 Indexálható maró F2239t36040z0141 | AD6CGX 44V694 F2239.T36.040.Z01.411.614 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.T36.040.Z01.4142.559 "T36 "€1,040.99
WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Indexálható maró F2239t45050z0146 | AD6CGY 44V695 F2239.T45.050.Z01.461.811 "1.968 "FS1030 Torx 20F2239.T45.050.Z01.4652.755 "T45 "€1,222.72
WALTER TOOLS F2239.T18.020.Z01.15 Indexálható maró F2239t18020z0115 | AD6CJH 44V743 F2239.T18.020.Z01.150.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.T18.020.Z01.1531.181 "T18 "€933.91
WALTER TOOLS F2239.T28.030.Z01.23 Indexálható maró F2239t28030z0123 | AD6CJK 44V745 F2239.T28.030.Z01.230.906 "1.181 "FS359 Torx 15F2239.T28.030.Z01.2331.574 "T28 "€982.31
WALTER TOOLS F2239.T28.032.Z01.24 Indexálható maró F2239t28032z0124 | AD6CJL 44V746 F2239.T28.032.Z01.240.945 "1.26 "FS359 Torx 15F2239.T28.032.Z01.2431.574 "T28 "€987.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 Indexálható maró F2239t22025z0118
€947.78 /Mértékegység