Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2234.T28.035.Z05.05 Indexálható maró F2234t28035z0505 | AD6CHE 44V705

WALTER TOOLS F2234.T28.035.Z05.05 Indexálható maró F2234t28035z0505

Raktáron
Tétel: AD6CHE Modell: F2234.T28.035.Z05.05Kereszthivatkozás: 44V705
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
€595.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.197 "
Átmérő0.984 "
Helyezze be a csavartFS920 Torx 15
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2234.T28.035.Z05.05
Szükséges betétek száma5
Teljes hossz1.574 "
Shank Dia.T28 "
Torx kulcsT 15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)3.23
Hajószélesség (cm)3.23
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F2234.T36.042.Z05.06 Indexálható maró F2234t36042z0506 | AD6CHD 44V702 F2234.T36.042.Z05.060.236 "1.181 "FS920 Torx 15F2234.T36.042.Z05.0651.574 "T36 "€606.90
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z04.05 Indexálható maró F2234t28032z0405 | AD6CHF 44V708 F2234.T28.032.Z04.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z04.0541.574 "T28 "€578.25
WALTER TOOLS F2234.T28.030.Z04.05 Indexálható maró F2234t28030z0405 | AD6CHG 44V710 F2234.T28.030.Z04.050.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2234.T28.030.Z04.0541.574 "T28 "€568.13
WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Indexálható maró F2234t22025z0305 | AD6CHJ 44V712 F2234.T22.025.Z03.050.197 "0.984 "FS920 Torx 15F2234.T22.025.Z03.0531.377 "T22 "€541.15
WALTER TOOLS F2234.T18.020.Z04.03 5 Indexálható maró F2234t18020z0403 5 | AD6CHK 44V714 F2234.T18.020.Z04.030.138 "0.512 "FS924 Torx 8F2234.T18.020.Z04.03,541.181 "T18 "€549.58
WALTER TOOLS F2234.T14.015.Z03.03 5 Indexálható maró F2234t14015z0303 5 | AD6CHL 44V716 F2234.T14.015.Z03.030.138 "0.315 "FS924 Torx 8F2234.T14.015.Z03.03,530.984 "T14 "€522.62
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z03.05 Indexálható maró F2234t28032z0305 | AD6CKD 44V766 F2234.T28.032.Z03.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z03.0531.574 "T28 "€586.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2234.T28.035.Z05.05 Indexálható maró F2234t28035z0505
€595.67 /Mértékegység