Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4990-10MST rövid foglalatú 3/8-as meghajtó 10 mm-es hatlapú | AD8FDQ 4JV95

PROTO J4990-10MST rövid foglalatú bit, 3/8 hajtás, 10 mm hatszögletű

Raktáron
Tétel: AD8FDQ Típus: J4990-10MSTKereszthivatkozás: 4JV95
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
€24.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRövid aljzatú bit
Bit hossza11 / 16 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen polírozott króm
Beszúrás hossza11 / 16 "
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz1 25 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret10
Dugasz mélységeSekély
Tipp mérete10mm
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp méreteÁr
PROTO J4990-5MST rövid foglalatú 3/8-as meghajtó 5 mm-es hatlapú | AD8FDR 4JV97 J4990-5MST11 / 16 "1 25 / 32 "Metric5"5mm€23.26
PROTO J4990-8MST rövid foglalatú 3/8-as meghajtó 8 mm-es hatlapú | AD8FDU 4JW02 J4990-8MST11 / 16 "1 25 / 32 "Metric88mm€22.40
PROTO J49901 / 8ST rövid foglalatú 3/8-as meghajtó 1/8 hüvelykes hatlap | AD8FDZ 4JW08 J49901 / 8ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€22.95
PROTO J49903 / 16ST rövid foglalatú 3/8 meghajtó 3/16 hüvelykes hatlap | AD8FEA 4JW09 J49903 / 16ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE3 / 16 "3 / 16 "€23.26
PROTO J49905 / 32ST rövid foglalatú 3/8-as meghajtó 5/32 hüvelykes hatlap | AD8FED 4JW12 J49905 / 32ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE5 / 32 "5 / 32 "€22.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4990-10MST rövid foglalatú bit, 3/8 hajtás, 10 mm hatszögletű
€24.59 /Mértékegység