Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS EP2126342-M20X1.5 Tap 24mm Thread Length Fine

Raktáron
Tétel: AG6EEM Modell: EP2126342-M20X1.5Kereszthivatkozás: 35RM27

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€577.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
befejezTHL
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz125mm
Hangmagasság1.50mm
Shank Dia.16mm
MéretM20
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza24mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Hajó magassága (cm)2.5
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.5
HS-kód8207403000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WALTER TOOLS EP2126342-M8X1 Tap 18mm Thread Length Fine | AG6EEL 35RM26 EP2126342-M8X1390mm1.00mm6mmM818mm€230.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS EP2126342-M20X1.5 Tap 24mm Thread Length Fine
€577.57 /Mértékegység