Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS EP2056302-M42 Spiral Flute Tap, M42X4.5 Thread Size, 45 mm Thread Length, 200 mm Length | CU9JPC 428D48

WALTER TOOLS EP2056302-M42 Spirális fuvolacsap, M42X4.5 menetméret, 45 mm-es menethossz, 200 mm-es hossz

Raktáron
Tétel: CU9JPC Modell: EP2056302-M42Kereszthivatkozás: 428D48
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
€1,677.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5202
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS 23400-UNF0 Spirális fuvolacsap, #0-80 menetméret, 6 mm-es menethossz, 40 mm-es hossz | CU9CWP 427D94 23400-UNF0€138.65
WALTER TOOLS 23410-UNF0 Spirális fuvolacsap, #0-80 menetméret, 6 mm-es menethossz, 40 mm-es hossz, cső | CU9CWQ 427F37 23410-UNF0€131.88
WALTER TOOLS AS2251005-UNC10 Spirális fuvolacsap, #10-24 menetméret, 11 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz | CU9CWR 427X07 AS2251005-UNC10€93.81
WALTER TOOLS EP2251302-UNC10 Spirális fuvolacsap, #10-24 Menetméret, 8 mm Menethossz, 70 mm Hosszúság | CU9CWX 428H29 EP2251302-UNC10€106.86
WALTER TOOLS 22410-UNC10 Spirális fuvolacsap, #10-24 menetméret, 8 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz, cső | CU9CWZ 427D21 22410-UNC10€76.07
WALTER TOOLS AEP2251302-UNC10 Spirális fuvolacsap, #10-24 Menetméret, 8 mm Menethossz, 70 mm Hossz, Thl | CU9CXB 427W20 AEP2251302-UNC10€106.41
WALTER SZERSZÁMOK TC115-UNC10-C0-WY80AA Spirális fuvolacsap, #10-24 menetméret, 8 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz, ón | CU9CXD ​​429F60 TC115-UNC10-C0-WY80AA€41.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS EP2056302-M42 Spirális fuvolacsap, M42X4.5 menetméret, 45 mm-es menethossz, 200 mm-es hossz
€1,677.30 /Mértékegység