Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS E2031436-M4 hosszabbító menetfúró, M4X0.7 menetméret, 12 mm-es menethossz, 125 mm-es hossz | CU9JNZ 427Z58

WALTER TOOLS E2031436-M4 hosszabbító menet, M4X0.7 menetméret, 12 mm-es menethossz, 125 mm-es hossz

Raktáron
Cikkszám: CU9JNZ Modell: E2031436-M4Kereszthivatkozás: 427Z58

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€110.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS E2031436-M10 hosszabbító menetfúró, M10X1.5 menetméret, 20 mm-es menethossz, 200 mm-es hossz | CU9CVG 427Z57 E2031436-M10€215.68
WALTER TOOLS E2036436-M12 Hosszabbító menetfúró, M12X1.75 Menetméret, 23 mm Menethossz, 220 mm Hosszúság | CU9CVL 427Z96 E2036436-M12€251.22
WALTER TOOLS E2036436-M16 hosszabbító menetfúró, M16X2 menetméret, 25 mm-es menethossz, 220 mm-es hossz, 4 horony | CU9CVP 427Z97 E2036436-M16€341.80
WALTER TOOLS E2031436-M5 hosszabbító menetfúró, M5X0.8 menetméret, 13 mm-es menethossz, 140 mm-es hossz | CU9CVX 427Z59 E2031436-M5€114.19
WALTER TOOLS E2031436-M6 hosszabbító menetfúró, M6X1 menetméret, 15 mm-es menethossz, 160 mm-es hossz, 4 horony | CU9CWB 427Z60 E2031436-M6€150.68
WALTER TOOLS E2031436-M8 Hosszabbító menetfúró, M8X1.25 Menetméret, 18 mm Menethossz, 180 mm Hosszúság | CU9CWG 427Z61 E2031436-M8€180.06
WALTER TOOLS E2036436-M20 hosszabbító menetfúró, M20X2.5 menetméret, 30 mm-es menethossz, 280 mm-es hossz | CU9JQH 427Z98 E2036436-M20€555.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS E2031436-M4 hosszabbító menet, M4X0.7 menetméret, 12 mm-es menethossz, 125 mm-es hossz
€110.39 /Mértékegység