Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS E20314-M8 Straight Flute Tap, M8X1.25 Thread Size, 18 mm Thread Length, 90 mm Length | CU9BRF 427Z81

WALTER TOOLS E20314-M8 egyenes fuvolacsap, M8X1.25 menetméret, 18 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz

Raktáron
Cikkszám: CU9BRF Modell: E20314-M8Kereszthivatkozás: 427Z81
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
€79.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0153
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS AE2231416-UNC10 Egyenes fuvolacsap, #10-24 menetméret, 13 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz | CU9AYL 427V96 AE2231416-UNC10€114.18
WALTER TOOLS AE2236416-UNC1/2 Egyenes fuvolacsap, 1/2-13 menetméret, 23 mm-es menethossz, 110 mm-es hossz | CU9AYZ 427V99 AE2236416-UNC1/2€225.53
WALTER TOOLS AE2231416-UNC1/4 Egyenes fuvolacsap, 1/4-20 menetméret, 15 mm-es menethossz, 80 mm-es hossz | CU9AZE 427V95 AE2231416-UNC1/4€127.69
WALTER TOOLS AE2331416-UNF1/4 Egyenes fuvolacsap, 1/4-28 menetméret, 15 mm-es menethossz, 80 mm-es hossz | CU9AZK 427W03 AE2331416-UNF1/4€137.06
WALTER TOOLS AE2236416-UNC3/4 Egyenes fuvolacsap, 3/4-10 menetméret, 30 mm-es menethossz, 125 mm-es hossz | CU9AZU 427W01 AE2236416-UNC3/4€374.07
WALTER TOOLS AE2231416-UNC3/8 Egyenes fuvolacsap, 3/8-16 menetméret, 20 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz | CU9AZY 427V97 AE2231416-UNC3/8€191.80
WALTER TOOLS AE2331416-UNF3/8 Egyenes fuvolacsap, 3/8-24 menetméret, 20 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz | CU9BAD 427W05 AE2331416-UNF3/8€201.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS E20314-M8 egyenes fuvolacsap, M8X1.25 menetméret, 18 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz
€79.16 /Mértékegység