Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DCGT11T302-PF2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MVJ 30FN31

WALTER TOOLS DCGT11T302-PF2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium

Raktáron
Tétel: AF9MVJ Típus: DCGT11T302-PF2 WXN10Kereszthivatkozás: 30FN31
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
€33.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számDCGT3 (2.5) 0.5-PF2
Chip BreakerPF2
BevonatPVD
Vágási iránySemleges
FokozatOSZ10
Felírt kör3 / 8 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot55 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet11
Helyezze be a vastagságot0.156 "
ISO számDCGT11T302-PF2WXN10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma2
Orr sugara0.007 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusDCGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.62
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DCGT11T302-PF2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium
€33.54 /Mértékegység