Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DC150-03-09.500A0-WJ30RE Coolant Fed Drill DC1500309.500A0WJ30RE | AH9NYA 40TG59

WALTER TOOLS DC150-03-09.500A0-WJ30RE hűtőfolyadék adagolású fúró DC1500309.500A0WJ30RE

Raktáron
Tétel: AH9NYA Model: DC150-03-09.500A0-WJ30REKereszthivatkozás: 40TG59

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€122.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.3740
Dimenzió típusaMetric
Fúrófej mérete9.50mm
befejezTiNAl
Fuvola hossza35mm
FokozatWJ30RE
Lista számaDC150-03-09.500A0-WJ30RE
AnyagSzilárd keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz89mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.10.00mm
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0806
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országDE

Termék részletek:

    • Fuvola típusa: spirál
    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaLista számaTeljes hosszShank Dia.Szár típusaÁr
WALTER TOOLS DC150-03-03.000A0-WJ30RE Hűtőfolyadék adagolású fúró DC1500303.000A0WJ30RE | AH9NTH 40TF50 DC150-03-03.000A0-WJ30RE0.1181Metric14mmDC150-03-03.000A0-WJ30RE62mm6.00mmEgyenes€90.50
WALTER TOOLS DC150-03-03.100A0-WJ30RE Hűtőfolyadék adagolású fúró DC1500303.100A0WJ30RE | AH9NTK 40TF52 DC150-03-03.100A0-WJ30RE0.1220Metric14mmDC150-03-03.100A0-WJ30RE62mm6.00mmEgyenes€83.64
WALTER TOOLS DC150-03-03.175A0-WJ30RE Hűtőfolyadék adagolású fúró DC1500303.175A0WJ30RE | AH9NTL 40TF53 DC150-03-03.175A0-WJ30RE0.1250Töredékes hüvelyk14mmDC150-03-03.175A0-WJ30RE62mm6.00mmEgyenes€84.37
WALTER TOOLS DC150-03-03.200A0-WJ30RE Hűtőfolyadék adagolású fúró DC1500303.200A0WJ30RE | AH9NTM 40TF54 DC150-03-03.200A0-WJ30RE0.1260Metric14mmDC150-03-03.200A0-WJ30RE62mm6.00mmEgyenes€85.63
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A0-WJ30RE Hűtőfolyadék adagolású fúró DC1500303.250A0WJ30RE | AH9NTN 40TF55 DC150-03-03.250A0-WJ30RE0.1280Metric14mmDC150-03-03.250A0-WJ30RE62mm6.00mmEgyenes€92.18
WALTER TOOLS DC150-03-03.300A0-WJ30RE Hűtőfolyadék adagolású fúró DC1500303.300A0WJ30RE | AH9NTP 40TF56 DC150-03-03.300A0-WJ30RE0.1299Metric14mmDC150-03-03.300A0-WJ30RE62mm6.00mmEgyenes€85.33
WALTER TOOLS DC150-03-03.400A0-WJ30RE Hűtőfolyadék adagolású fúró DC1500303.400A0WJ30RE | AH9NTR 40TF58 DC150-03-03.400A0-WJ30RE0.1339Metric14mmDC150-03-03.400A0-WJ30RE62mm6.00mmEgyenes€86.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DC150-03-09.500A0-WJ30RE hűtőfolyadék adagolású fúró DC1500309.500A0WJ30RE
€122.82 /Mértékegység