Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS D4120.04-22.23F31-P43 Indexable Drill Bit For Small Holes, 4Xd, 1-1/4 Inch Shank Dia | CU8HUJ 56PJ56

WALTER TOOLS D4120.04-22.23F31-P43 váltófúró kis furatokhoz, 4Xd, 1-1/4 hüvelykes szárátmérő

Raktáron
Tétel: CU8HUJ Modell: D4120.04-22.23F31-P43Kereszthivatkozás: 56PJ56
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
€1,132.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható fúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7438
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS D4120-02-13.50F20-P41 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 20 mm-es szár átmérőjű | CU8HQY 56PD76 D4120-02-13.50F20-P41€1,006.30
WALTER TOOLS D4120-02-15.50F20-P41 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 20 mm Szár átmérő | CU8HQZ 56PD79 D4120-02-15.50F20-P41€1,006.30
WALTER TOOLS D4120-02-14.50F20-P41 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 20 mm-es szár átmérőjű | CU8HRA 56PD77 D4120-02-14.50F20-P41€1,006.30
WALTER TOOLS D4120-02-16.50F25-P42 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 25 mm-es szár átmérőjű | CU8HRB 56PD81 D4120-02-16.50F25-P42€1,059.65
WALTER TOOLS D4120-02-22.50F25-P43 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 25 mm-es szár átmérőjű | CU8HRC 56PD93 D4120-02-22.50F25-P43€1,112.34
WALTER TOOLS D4120-02-23.50F25-P43 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 25 mm-es szár átmérőjű | CU8HRD 56PD95 D4120-02-23.50F25-P43€1,112.34
WALTER TOOLS D4120-02-18.50F25-P42 Indexálható fúrófej kis furatokhoz, 2Xd, 25 mm-es szár átmérőjű | CU8HRE 56PD85 D4120-02-18.50F25-P42€1,059.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS D4120.04-22.23F31-P43 váltófúró kis furatokhoz, 4Xd, 1-1/4 hüvelykes szárátmérő
€1,132.67 /Mértékegység