Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP30S keményfém esztergabetét CNMM 1/2 hüvelykes | AH2HBR 28MG44

WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP30S Carbide Turning Insert CNMM 1/2 Inch

Raktáron
Tétel: AH2HBR Modell: CNMM120408-NRF WPP30SKereszthivatkozás: 28MG44
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
€30.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCNMM432-NRF
Chip BreakerNRF
BevonatCVD
Vágási iránySemleges
FokozatWPP30S
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotgyémánt
Helyezze be a méretet432
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számCNMM120408-NRF WPP30S
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma4
Orr sugara0.031 "
Elsődleges alkalmazásNagyolás
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusCNMM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Nem
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHelyezze be a vastagságotANSI számChip BreakerÉlek számaOrr sugaraGereblyeStílusBevonatÁr
WALTER TOOLS CCMT09T304-PF4 WSM20 keményfém esztergabetét Ccmt 3/8 hüvelykes | AF8MCR 28MC53 CCMT09T304-PF4 WSM200.156 "CCMT3 (2.5) 1-PF4PF20.016 "PozitívCCMTPVD€24.44
WALTER TOOLS CCMT09T304-PM5 WSM30 keményfém esztergáló betét Ccmt 3/8 hüvelykes | AF8MCY 28MC67 CCMT09T304-PM5 WSM300.156 "CCMT3 (2.5) 1-PMPM20.016 "PozitívCCMTPVD€21.18
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WAK20 keményfém esztergabetét Ccmt 3/8 hüvelykes | AF8MDG 28MC88 CCMT09T308-PM5 WAK200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "PozitívCCMTCVD€25.40
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WSM20 keményfém esztergabetét Ccmt 3/8 hüvelykes | AF8MDK 28MC94 CCMT09T308-PM5 WSM200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "PozitívCCMTPVD€25.40
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WSM30 keményfém esztergabetét Ccmt 3/8 hüvelykes | AF8MDL 28MC95 CCMT09T308-PM5 WSM300.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "PozitívCCMTPVD€24.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP30S Carbide Turning Insert CNMM 1/2 Inch
€30.07 /Mértékegység