Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A7191TFT-6.8 Jobber fúró 6.8mm 180 keményfém | AF8QPK 29FT76

WALTER TOOLS A7191TFT-6.8 Jobber Fúró 6.8mm 180 Keményfém

Raktáron
Tétel: AF8QPK Típus: A7191TFT-6.8Kereszthivatkozás: 29FT76

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€235.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.267 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTFT - TiNAl
Fuvola hossza25mm
FokozatK30F
Lista számaA7191
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz79mm
Pont szöge180 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.8mm
Méret6.8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFuvola hosszaFokozatLista számaTeljes hosszPont szögeShank Dia.Ár
WALTER TOOLS A3486TIP-6.8 Jobber fúró 6.8mm 130 keményfém | AF8QDF 29FN40 A3486TIP-6.8TIPP - TiN79mmK30FA3486117mm130 fok8mm€630.56
WALTER TOOLS A3586TIP-6.8 Jobber fúró 6.8mm 130 keményfém | AF8QEN 29FN79 A3586TIP-6.8TIPP - TiN79mmK30FA3586117mm130 fok8mm€675.68
WALTER TOOLS A3687-6.8 Jobber fúró 6.8mm 120 keményfém | AF8QFH 29FN98 A3687-6.8Nem bevont127mmK20FA3687165mm120 fok8mm€215.36
WALTER TOOLS A6181TFT-6.8 Jobber fúró 6.8mm 150 keményfém | AF8QHT 29FP83 A6181TFT-6.8TFP – TiNAl34mmK30FA618191mm150 fok8mm€251.76
WALTER TOOLS K3899XPL-M8 Jobber Fúró 6.8 mm 140 keményfém | AF8QTA 29FV60 K3899XPL-M8XPL – AlCrN47mmK30FK389989mm140 fok10mm€46.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-6.8 Jobber Fúró 6.8mm 180 Keményfém
€235.41 /Mértékegység