Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A6181TFT-3.5 Jobber fúró 3.5mm 150 keményfém | AF8QHB 29FP68

WALTER TOOLS A6181TFT-3.5 Jobber Fúró 3.5mm 150 Keményfém

Raktáron
Tétel: AF8QHB Típus: A6181TFT-3.5Kereszthivatkozás: 29FP68

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€233.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.137 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTFP – TiNAl
Fuvola hossza20mm
FokozatK30F
Lista számaA6181
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz66mm
Pont szöge150 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.6mm
Méret3.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Tizedes egyenértékbefejezMéretFuvola hosszaFokozatLista számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 Jobber Fúró 2.1mm 140 keményfém | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13mm0.082 "AML – AlTiN2.1mm18mmK30FA338957mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.15 Jobber fúró 2.15mm 140 keményfém | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153mm0.084 "AML – AlTiN2.15mm19mmK30FA338957mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 Jobber fúró 2.2mm 140 keményfém | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23mm0.086 "AML – AlTiN2.2mm19mmK30FA338957mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Jobber Fúró 2.25mm 140 Keményfém | AF8QCC 29FN14 A3389AML-2.253mm0.088 "AML – AlTiN2.25mm20mmK30FA338959mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 Jobber Fúró 2.3mm 140 keményfém | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33mm0.09 "AML – AlTiN2.3mm20mmK30FA338959mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.35 Jobber Fúró 2.35mm 140 Keményfém | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353mm0.092 "AML – AlTiN2.35mm20mmK30FA338959mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 Jobber fúró 2.4mm 140 keményfém | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43mm0.094 "AML – AlTiN2.4mm20mmK30FA338959mm€236.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-3.5 Jobber Fúró 3.5mm 150 Keményfém
€233.92 /Mértékegység