Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A3486TIP-8.5 Jobber Fúró 8.5mm 130 keményfém | AF8QDG 29FN46

WALTER TOOLS A3486TIP-8.5 Jobber fúró 8.5mm 130 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8QDG Típus: A3486TIP-8.5Kereszthivatkozás: 29FN46
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
€735.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.334 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTIPP - TiN
Fuvola hossza91mm
FokozatK30F
Lista számaA3486
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz133mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.10mm
Méret8.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Vágási iránybefejezFuvola hosszaFokozatLista számaTeljes hosszPont szögeÁr
WALTER TOOLS A3586TIP-8.5 Jobber fúró 8.5mm 130 keményfém | AF8QEV 29FN85 A3586TIP-8.510mmJobb kézTIPP - TiN91mmK30FA3586133mm130 fok€783.96
WALTER TOOLS A3687-8.5 Jobber Fúró 8.5mm 120 keményfém | AF8QFM 29FP03 A3687-8.510mmJobb kézNem bevont142mmK20FA3687184mm120 fok€251.56
WALTER TOOLS A6181TFT-8.5 Jobber fúró 8.5mm 150 keményfém | AF8QJB 29FP91 A6181TFT-8.510mmJobb kézTFP – TiNAl47mmK30FA6181103mm150 fok€327.69
WALTER TOOLS A7191TFT-8.5 Jobber fúró 8.5mm 180 keményfém | AF8QPU 29FT84 A7191TFT-8.510mmJobb kézTFT - TiNAl32mmK30FA719189mm180 fok€258.53
WALTER TOOLS K3281TFT-8.5 Jobber Fúró 8.5mm 150 keményfém | AF8QQN 29FV16 K3281TFT-8.512mmJobb kézTFT - TiNAl44mmK30FK3281102mm150 fok€248.30
WALTER TOOLS K3899XPL-M10 Jobber Fúró 8.5 mm 140 keményfém | AF8QTB 29FV61 K3899XPL-M1012mmJobb kézXPL – AlCrN55mmK30FK3899102mm140 fok€63.17
WALTER TOOLS F2481-8.5 Jobber Fúró 8.5mm keményfém | AG6YZZ 49L723 F2481-8.56.5mmBal kézNem bevont20mmNagy teljesítményűF2481100mm140 fok€436.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A3486TIP-8.5 Jobber fúró 8.5mm 130 keményfém
€735.93 /Mértékegység