Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A3393TTP-16.5 Coolant Fed Drill 16.5mm 140 Carbide | AF8UUV 29HE75

WALTER TOOLS A3393TTP-16.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 16.5mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8UUV Modell: A3393TTP-16.5Kereszthivatkozás: 29HE75

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,161.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.649 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTTP – TiNAl
Fuvola hossza93mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz143mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.18mm
Méret16.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3672
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WALTER TOOLS A3393TTP-8 hűtőfolyadék adagolású fúró 8mm 140 keményfém | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315 "Metric53mm91mm8mm8€338.01
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.1mm 140 keményfém | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318 "Metric61mm103mm10mm8.1mm€393.35
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.2mm 140 keményfém | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322 "Metric61mm103mm10mm8.2mm€393.35
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.3mm 140 keményfém | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326 "Metric61mm103mm10mm8.3mm€433.03
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.4mm 140 keményfém | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33 "Metric61mm103mm10mm8.4mm€393.35
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 hűtőfolyadék adagolású fúró 19.8mm 140 keményfém | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779 "Metric101mm153mm20mm19.8mm€1,840.60
WALTER TOOLS A3393TTP-20 hűtőfolyadék adagolású fúró 20mm 140 keményfém | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787 "Metric101mm153mm20mm20mm€1,560.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A3393TTP-16.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 16.5mm 140 keményfém
€1,161.99 /Mértékegység