Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A3289DPL-17/32IN Coolant Fed Drill 13.494mm 140 Carbide | AF8VUY 29HL18

WALTER TOOLS A3289DPL-17/32IN hűtőfolyadék adagolású fúró, 13.494 mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8VUY Típus: A3289DPL-17/32INKereszthivatkozás: 29HL18
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
€532.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.531 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezDPL - TiAlN + AlCrN
Fuvola hossza60mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz107mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.14mm
Méret13.494mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WALTER TOOLS A3289DPL-3 hűtőfolyadék adagolású fúró 3mm 140 keményfém | AF8VMV 29HK05 A3289DPL-30.118 "Metric20mm62mm6mm3"€225.13
WALTER TOOLS A3289DPL-3.1 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.1mm 140 keményfém | AF8VMW 29HK06 A3289DPL-3.10.122 "Metric20mm62mm6mm3.1mm€204.28
WALTER TOOLS A3289DPL-1/8IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.175mm 140 keményfém | AF8VMX 29HK07 A3289DPL-1 / 8IN0.125 "Töredékes hüvelyk20mm62mm6mm3.175mm€204.28
WALTER TOOLS A3289DPL-3.2 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.2mm 140 keményfém | AF8VMY 29HK08 A3289DPL-3.20.126 "Metric20mm62mm6mm3.2mm€202.20
WALTER TOOLS A3289DPL-3.3 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.3mm 140 keményfém | AF8VMZ 29HK09 A3289DPL-3.30.129 "Metric20mm62mm6mm3.3mm€223.45
WALTER TOOLS A3289DPL-3.4 Hűtőfolyadék adagolású fúró 3.4mm 140 keményfém | AF8VNA 29HK10 A3289DPL-3.40.133 "Metric20mm62mm6mm3.4mm€202.20
WALTER TOOLS A3289DPL-3.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.5mm 140 keményfém | AF8VNB 29HK11 A3289DPL-3.50.137 "Metric20mm62mm6mm3.5mm€199.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A3289DPL-17/32IN hűtőfolyadék adagolású fúró, 13.494 mm 140 keményfém
€532.59 /Mértékegység