Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS 8041056-M6 Spiral Flute Tap, M6X1 Thread Size, 15 mm Thread Length, 80 mm Length | CU9FTT 427J56

WALTER TOOLS 8041056-M6 Spirális fuvolacsap, M6X1 menetméret, 15 mm-es menethossz, 80 mm-es hossz

Raktáron
Tétel: CU9FTT Modell: 8041056-M6Kereszthivatkozás: 427J56

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€609.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER SZERSZÁMOK 8141056-M10X1 Spirálfuvola menetfúró, M10X1 Menetméret, 25 mm Menethossz, 90 mm Hosszúság | CU9ECV 427J84 8141056-M10X1€1,076.78
WALTER SZERSZÁMOK 8041056-M10 Spirális fuvolacsap, M10X1.5 Menetméret, 25 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9EGH 427J55 8041056-M10€970.04
WALTER SZERSZÁMOK 8146056-M12X1 Spirálfuvola menetfúró, M12X1 Menetméret, 20 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9EHG 427J87 8146056-M12X1€1,286.64
WALTER SZERSZÁMOK 8146056-M12X1.5 Spirálfuvola menetfúró, M12X1.5 Menetméret, 20 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9EJR 427J88 8146056-M12X1.5€1,181.09
WALTER SZERSZÁMOK 8046056-M12 Spirális fuvolacsap, M12X1.75 Menetméret, 23 mm Menethossz, 110 mm Hosszúság | CU9EMC 427J65 8046056-M12€1,118.96
WALTER SZERSZÁMOK 8146056-M14X1.5 Spirálfuvola menetfúró, M14X1.5 Menetméret, 21 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9ENR 427J89 8146056-M14X1.5€1,417.27
WALTER SZERSZÁMOK 8146056-M16X1.5 Spirálfuvola menetfúró, M16X1.5 Menetméret, 21 mm Menethossz, 100 mm Hosszúság | CU9ERG 427J90 8146056-M16X1.5€1,652.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS 8041056-M6 Spirális fuvolacsap, M6X1 menetméret, 15 mm-es menethossz, 80 mm-es hossz
€609.03 /Mértékegység