Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WAHL D1396-12 merülő hőmérséklet szonda Rtd 6 hüvelyk hossza | AE9ZZH 6PEY8

WAHL D1396-12 merülő hőmérséklet szonda Rtd 6 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE9ZZH Modell: D1396-12Kereszthivatkozás: 6PEY8
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
€323.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülési hőmérséklet szonda
Pontosság+/- 0.15 C fok
Kalibrációs tanúsítványNIST
Szonda csatlakozóCsupasz vezeték
Szonda Dia.1 / 4 "
Szonda hossza6"
Szonda anyaga316 Stainless Steel
Folyamatkapcsolat1 / 2 "NPT
Érzékelő típusRTD
Temp. Hatótávolság-76 foktól 400 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9025900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda hosszaSzonda anyagaÁr
WAHL DST501A22104X merülő hőmérséklet szonda Rtd 4 hüvelyk hossz | AE9ZZD 6PEY2 DST501A22104X4"317 Stainless Steel€367.56
WAHL DST501A22106X merülő hőmérséklet szonda Rtd 6 hüvelyk hossz | AE9ZZE 6PEY3 DST501A22106X6"318 Stainless Steel€367.56
WAHL DST501A22112X merülő hőmérséklet szonda Rtd 12 hüvelyk hossz | AE9ZZF 6PEY4 DST501A22112X12 "319 Stainless Steel€367.56
WAHL D1396-11 merülő hőmérséklet szonda Rtd 4 hüvelyk hossz | AE9ZZG 6PEY7 D1396-114"316 Stainless Steel€323.83
WAHL D1396-13 merülő hőmérséklet szonda Rtd 12 hüvelyk hossz | AE9ZZJ 6PEY9 D1396-1312 "316 Stainless Steel€323.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WAHL D1396-12 merülő hőmérséklet szonda Rtd 6 hüvelyk hossza
€323.83 /Mértékegység