Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating | CP4UAA 1G351

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating

Raktáron
Item: CP4UAA Típus: 1G003182194RKereszthivatkozás: 1G351
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
€5.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating
€5.69 /Mértékegység