Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OSF1512-900A bordás szalagfűtő 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AD7EZH 4E266

VULCAN OSF1512-900A bordás szalagfűtő 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AD7EZH Típus: OSF1512-900AKereszthivatkozás: 4E266
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
€106.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFinnes szalagfűtés
Elem szélessége1-1 / 2 "
H x Sz a bordákon át1-3 / 8 x 2 "
AnyagNikkelezett acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret11 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz12 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaVarrat nélküli 304 rozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség120V
Watt sűrűség33 W / négyzetméter ban ben.
Watts900

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségWattsÁr
VULCAN OSF1510-725A bordás szalagfűtő 120v 10-1/2 hüvelyk hosszúság | AB9MYL 2E924 OSF1510-725A9.5 "10.5 "33 W / négyzetméter ban ben.725€97.71
VULCAN OSF1510-350A bordás szalagfűtő 120v 10-1/2 hüvelyk hosszúság | AC9MWF 3HM48 OSF1510-350A9.5 "10.5 "16 W / négyzetméter ban ben.350€95.94
VULCAN OSF1510-475A bordás szalagfűtő 120v 10-1/2 hüvelyk hosszúság | AC9MWH 3HM50 OSF1510-475A9.5 "10.5 "22 W / négyzetméter ban ben.475€96.61
VULCAN OSF1525-1500A bordás szalagfűtő 120v 25-1/2 hüvelyk hosszúság | AC9MWQ 3HM70 OSF1525-1500A24.5 "25.5 "20 W / négyzetméter ban ben.1500€150.90
VULCAN OSF1515-1250A bordás szalagfűtő 120v 15-1/4 hüvelyk hosszúság | AD7EZJ 4E267 OSF1515-1250A14.25 "15.25 "32 W / négyzetméter ban ben.1250€109.60
VULCAN OSF1517-1550A bordás szalagfűtő 120v 17-7/8 hüvelyk hosszúság | AD7EZK 4E268 OSF1517-1550A16.875 "17.875 "32 W / négyzetméter ban ben.1550€115.05
VULCAN OSF1521-1900A bordás szalagfűtő 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AD7EZM 4E270 OSF1521-1900A20 "21 "32 W / négyzetméter ban ben.1900€147.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OSF1512-900A bordás szalagfűtő 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€106.35 /Mértékegység