Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OSF1510-475B bordás szalagfűtő 240v 10-1/2 hüvelyk hosszúság | AC9MWJ 3HM51

VULCAN OSF1510-475B bordás szalagfűtő 240v, 10-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9MWJ Típus: OSF1510-475BKereszthivatkozás: 3HM51
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
€98.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFinnes szalagfűtés
Elem szélessége1-1 / 2 "
H x Sz a bordákon át1-3 / 8 x 2 "
AnyagNikkelezett acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret9.5 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz10.5 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaVarrat nélküli 304 rozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség22 W / négyzetméter ban ben.
Watts475

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségWattsÁr
VULCAN OSF1512-9008 bordás szalagfűtő 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AB9MYM 2E925 OSF1512-900811 "12 "33 W / négyzetméter ban ben.900€98.69
VULCAN OSF1515-1250B bordás szalagfűtő 240v 15-1/4 hüvelyk hosszúság | AB9MYN 2E926 OSF1515-1250B14.25 "15.25 "32 W / négyzetméter ban ben.1250€119.68
VULCAN OSF1510-350B bordás szalagfűtő 240v 10-1/2 hüvelyk hosszúság | AC9MWG 3HM49 OSF1510-350B9.5 "10.5 "16 W / négyzetméter ban ben.350€128.37
VULCAN OSF1514-750B bordáscsíkos melegítő 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MWK 3HM55 OSF1514-750B13 "14 "22 W / négyzetméter ban ben.750€128.72
VULCAN OSF1517-1000B bordás szalagfűtő 240v 17-7/8 hüvelyk hossz | AC9MWL 3HM59 OSF1517-1000B16.875 "17.875 "21 W / négyzetméter ban ben.1000€108.31
VULCAN OSF1517-750B bordás szalagfűtő 240v 17-7/8 hüvelyk hosszúság | AC9MWM 3HM61 OSF1517-750B16.875 "17.875 "15 W / négyzetméter ban ben.750€115.88
VULCAN OSF1519-1000B bordás szalagfűtő 240v 19-1/2 hüvelyk hosszúság | AC9MWN 3HM63 OSF1519-1000B18.5 "19.5 "18 W / négyzetméter ban ben.1000€155.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OSF1510-475B bordás szalagfűtő 240v, 10-1/2 hüvelyk hosszúság
€98.39 /Mértékegység