Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1448-2250B szalagfűtő 47-7/8 hüvelyk, hosszúság 1200 Fahrenheit-fok | AC9MWE 3HM47

VULCAN OS1448-2250B szalagfűtő 47-7/8 hüvelyk, hosszúság 1200 Fahrenheit fok

Raktáron
Tétel: AC9MWE Típus: OS1448-2250BKereszthivatkozás: 3HM47

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€182.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret46.875 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz47.875 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség16 W / négyzetméter ban ben.
Watts2250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)122.17
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszFeszültségWatt sűrűségWattsÁr
VULCAN OS1423-700B szalagfűtő 23-3/4 hüvelyk, hosszúság 1200 Fahrenheit-fok | AD7EZA 4E256 OS1423-700B22.75 "23.75 "240V11 W / négyzetméter ban ben.700€111.54
VULCAN OS1226-700A szalagfűtő 26-3/4 hüvelyk, hosszúság 1200 Fahrenheit-fok | AD7EZF 4E263 OS1226-700A25.75 "26.75 "120V10 W / négyzetméter ban ben.700€133.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1448-2250B szalagfűtő 47-7/8 hüvelyk, hosszúság 1200 Fahrenheit fok
€182.86 /Mértékegység